00004177-CIL.GUIDATO A SFERE D.32C400 MGGLB32-400
Attuatori guidati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:MGGLB32-400
Rubix:999210615011214
Produttore:MGGLB32-400

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 400 mm |
| Tipologia | cil.guidato a sfere |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00004177-CIL.GUIDATO A SFERE D.32C400 MGGLB32-400
The series MGG guided cylinder is ideally suited for material handling applications involving stopping, lifting, and pushing. It combines the functions of a conventional cylinder, linear motion guide, and non-rotation device. Features include built-in shock absorbers, finite stroke adjustment, bumpers, and switch capability. Other features include: Slide or ball bushing bearings available, built-in shock absorbers and stroke adjustments, high degree of non-rotating accuracy, and high load capabilities.
MGGL, cilindro guidato, guida a sfere
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 135x601x73 mm |
|---|---|
| Peso | 6890 g |
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 400 mm |
| Tipologia | cil.guidato a sfere |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 966,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 1178,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione