• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Pneumatica(28.472)
  • Oleodinamica(9329)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1314)
  • Tubi rigidi e flessibili(3579)
  • Filtrazione(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(520)
  • Preparazione dell'aria compressa(1992)
  • Componenti pneumatici(16.751)
  • Accessori pneumatici(6597)
  • Compressori e sistemi aria compressa(285)
Vedi Pneumatica
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Pneumatica
Componenti pneumatici
Cilindri pneumatici e attuatori
Cilindro pneumatico
M.CIL.D.16 D.E.MAGN. MIR 1280160030M

M.CIL.D.16 D.E.MAGN. MIR 1280160030M

Cilindro pneumatico Pneumax

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Pneumax:1280160030M
Rubix:999180300003395
brand logo

Dettagli del prodotto : M.CIL.D.16 D.E.MAGN. MIR 1280160030M


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

CILINDRO ISO6432 D16 C15 D M 895810CILINDRO ISO6432 D12 C200 D M 89580901206212-ARTICOLO C96SDB50-25CCILINDRO 6432 16-160 887743193990-CILINDRO ISO DSNU-20-200-PPV-A-Q01206204-ARTICOLO C96SDB40-50CPISTON ROD CYLINDER, SERIES 522, FUNCTIONAL PRINCIPLE DOUBLE-ACTING, PISTON DIAMETER 025, STROKE 008 5226034800MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:10 MM CORSA:40 MM 1280100040M00029559-SEMISL.PNEUM.C/BRONZINA D.10C75 CXSM10-7500122177-CILINDRO CD76E40-50C-BMICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:16 MM CORSA:30 MM 1280160030AM01068817-ARTICOLO CJ2B10-15ZCILINDRO ISO6432 D10 C25 D M 89579500651488-CILINDRO ISO CD85Y25-150-BMICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:16 MM CORSA:20 MM 1280160020AM
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto