00651488-CILINDRO ISO CD85Y25-150-B

Cilindro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CD85Y25-150-B
Rubix:999210601000058
Produttore:CD85Y25-150-B
EAN:3618035406253
00651488-CILINDRO ISO CD85Y25-150-B

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro150 mm
Tipologiacilindro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00651488-CILINDRO ISO CD85Y25-150-B


La serie C85 è conforme alle norme ISO 6432 e CETOP RP52P. Il C85 è disponibile con fori da 8 a 25 mm e corse standard da 10 a 300 mm. Un esclusivo design della guarnizione dell'asta impedisce l'ingresso della polvere e l'efficacia della tenuta è tale che il C85 è adatto all'uso in ambienti estremamente polverosi. Grazie alle guarnizioni resistenti all'abrasione e alle guarnizioni a naso sostituibili, il C85 offre una durata eccezionale.

Punti di forza

Cilindro a doppio effetto, stelo singolo, crimpato
Conforme a ISO 6432 e CETOP RP52P
Alesaggi *: 8, 10, 12, 16, 20, 25
Corse standard fino a 300 mm
Possibilità di commutazione automatica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro150 mm
Tipologiacilindro
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
€ 72,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione