Riferimenti
Pneumax:1213.10.10.C
Rubix:999180300001182


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 5 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Tipologia | microcilindri |
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL. D.10 C.10 12131010C
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:CORPO FILETTATO ESECUZIONE ESAGONALE Alesaggio Cilindro:10 mm Corsa:10 mm Specifiche:MOLLA ANTERIORE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 5 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Tipologia | microcilindri |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Diametro di alesaggio | 10 mm |
| Materiale | corpo latón niquelado; vástago/pistón acero inox (c43 per il ø 10); casquillo guía vástago latón; muelle acero inoxidable; juntas nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione