Riferimenti
SMC:CDJ2D16-45AZ-B
Rubix:999220223019588

Riepilogo info tecniche
| Corsa del cilindro | 45 mm |
|---|---|
| Tipologia | cilindro pneumatico |
Dettagli del prodotto : 01126760-CILINDRO PNEUMATICO CDJ2D16-45AZ-B
Series CJ2 miniature cylinders available in spring return, spring extend, or double acting offer stainless steel tubing and stainless steel rods. The series is available in bore sizes 6, 10, 16mm and stroke lengths from 1/2in. to 8in. . Mounting options include basic, foot, front flange, and double rear clevis. Series CJ2 is auto switch capable
Cilindro pneumatico SMC a doppio effetto con stelo singolo, alesaggio Ø16 mm e corsa 45 mm. Ammortizzo pneumatico e utilizzo fino a 7 bar.
Punti di forza
•Standard double acting single rod
Bore sizes: 6, 10, 16 *
Strokes from 15mm through 200mm depending upon bore size
Mounts: basic, foot, front flange, double clevis
Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Bore sizes: 6, 10, 16 *
Strokes from 15mm through 200mm depending upon bore size
Mounts: basic, foot, front flange, double clevis
Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Informazioni tecniche
Attributi
| Corsa del cilindro | 45 mm |
|---|---|
| Tipologia | cilindro pneumatico |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Diametro di alesaggio | 16 mm |
| Materiale | acciaio inox |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione