MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:10 MM CORSA:40 MM 1280100040M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.10.00.40M
Rubix:999180300003331
Documenti
Dettagli del prodotto : MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:10 MM CORSA:40 MM 1280100040M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:10 mm Corsa:40 mm Magnetico:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 10 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

