MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:16 MM CORSA:75 MM 1280160075M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.16.00.75M
Rubix:999180300003415
Produttore:1280.16.00.75M
Documenti
Dettagli del prodotto : MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:16 MM CORSA:75 MM 1280160075M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:16 mm Corsa:75 mm Magnetico:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 16 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

