00141283-ARTICOLO CJPB6-10

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CJPB6-10
Rubix:999221025039720
Produttore:CJPB6-10
EAN:3618035759526
00141283-ARTICOLO CJPB6-10

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro10 mm
Tipologiatipo di montaggio a pannello
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00141283-ARTICOLO CJPB6-10


La Serie CJP2 comprende un modello molto piccolo ma potente, con un diametro di 4 mm, che lo rende il più piccolo attuatore a cartuccia a doppio effetto. Con diametri di 6, 10 e 16 mm che completano la gamma, tutti sono dotati di corpi in alluminio che li rendono compatti ed estremamente leggeri. Con opzioni di corsa più lunga fino a 40 mm, a seconda del diametro selezionato, l'intera Serie CJP2 è compatibile con i nostri sensori a montaggio diretto SMC D-M9/D-A9, senza necessità di montaggio aggiuntivo.Altre opzioni del CJP2 includono fermi di smorzamento pneumatici per la resistenza agli urti per un funzionamento più silenzioso e design speciali, tra cui modelli resistenti al calore e al freddo. Le possibilità di montaggio includono opzioni standard/pannello, flangia, staffa, snodo e trunnion e la nuova Serie CJP2 è completamente intercambiabile con la gamma CJP esistente di SMC.
CJP, microcilindro, semplice effetto, molla anteriore

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x35x14 mm
Peso13 g
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro10 mm
Tipologiatipo di montaggio a pannello
Paese d'origineJP
Codice doganale84123100
€ 18,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione