MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:16 MM CORSA:60 MM 1280160060AM
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PNEUMAX:1280.16.00.60AM
Rubix:999180300003408
Documenti
Dettagli del prodotto : MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:16 MM CORSA:60 MM 1280160060AM
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:16 mm Corsa:60 mm Magnetico:Sì Ammortizzo:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | microcilindri |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,81 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

