CILINDRO ISO6432 D16 C150 D M 895819
MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:895819
Rubix:999230925008630
Produttore:895819
EAN:3660338481215
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO6432 D16 C150 D M 895819
Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 16 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 150 mm |
| Tipologia | iso6432 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore