CIL. ISO 32/0600 STELO CROMATO MAGN K2000320600M
Cilindro pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Univer:K2000320600M
Rubix:999210624014419


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 30 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 600 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL. ISO 32/0600 STELO CROMATO MAGN K2000320600M
Punti di forza
•Profilo pulito, serie heavy
Alta versatilità anche per gli utenti più esigenti
La tecnologia tradizionale UNIVER garantisce robustezza e affidabilità
Scanalature per sensori a incasso DF su un lato
Alta versatilità anche per gli utenti più esigenti
La tecnologia tradizionale UNIVER garantisce robustezza e affidabilità
Scanalature per sensori a incasso DF su un lato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 30 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 600 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione