Riferimenti
Pneumax:1260.25.40
Rubix:999180300001876


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 10 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Tipologia | microcilindro iso 6432, doppio effetto (versione base) |
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.25 BASE 1260250040
The piston rod lock devices are clamping units mounted on the micro-cylinders front head. They allow the piston rod to lock in any position. Piston rod clamping is mechanically obtained by springs actuated purpose-made jaws. This method allows to lock the cylinder in the desired position, should the air pressure drop. The piston rod lock device is not a safety device.
Microcilindro ISO 6432 Pneumax 1260.25.40 versione base, doppio effetto. Alesaggio 25 mm, corsa 40 mm, pressione max 10 bar e -5…+70 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 10 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Tipologia | microcilindro iso 6432, doppio effetto (versione base) |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
| Materiale | alluminio anodizzato (barilotto); acciaio verniciato in catoforesi (asta) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione