00015106-ARTICOLO MQMLB10-45D

Attuatori speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MQMLB10-45D
Rubix:999221025031273
00015106-ARTICOLO MQMLB10-45D

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro45 mm
Tipologiacilindro a basso attrito
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00015106-ARTICOLO MQMLB10-45D


Series MQM is a lateral load resisting, low friction, compact cylinder for low to high speeds. The metal seal construction with low operating resistance allows actuation in speed and output control ranges that are impossible for ordinary cylinders. The MQM offers long life expectancy of 10,000km or 100 million full cycles.
MQM, cilindro resistente ai carichi laterali, basso attrito

Informazioni tecniche


Attributi
Peso113 g
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro45 mm
Tipologiacilindro a basso attrito
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
415,85 IVA esclusa
/ Unità
507,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione