00086221-CILINDRO GUIDATO ALTA PREC. D10 C10 MGJ10-10

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:MGJ10-10
Rubix:999221003000087
Produttore:00086221
EAN:3618035929950
00086221-CILINDRO GUIDATO ALTA PREC. D10 C10 MGJ10-10
Riepilogo info tecniche
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro10 mm
Tipologiacilindro dell'asta di guida
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00086221-CILINDRO GUIDATO ALTA PREC. D10 C10 MGJ10-10


Il cilindro miniaturizzato con stelo di guida della Serie MGJ è ideale per le applicazioni che richiedono un elevato carico laterale e un'alta precisione non rotazionale (±0,1°). I paraurti in gomma sono standard. Due interruttori automatici possono essere montati con una corsa di soli 5 mm.
MGJ, cilindro a stelo guidato miniaturizzato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x35x33 mm
Peso63 g
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro10 mm
Tipologiacilindro dell'asta di guida
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
161,23 IVA esclusa
/ Unità
196,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione