00029555-ARTICOLO CXSM10-70

Cilindro a doppio stelo CXS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CXSM10-70
Rubix:999221025032845
Produttore:00029555
EAN:3618035659222
00029555-ARTICOLO CXSM10-70

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro70 mm
Tipologiacilindro guidato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00029555-ARTICOLO CXSM10-70


La serie CXS è disponibile in sei misure di foro e corse fino a 100 mm. Questa serie è molto compatta e presenta una specifica non rotante molto accurata. È adatta per applicazioni pick-and-place accurate o per la movimentazione di materiali leggeri. Il CXS può essere utilizzato con interruttori reed o a stato solido. Disponibile nelle versioni per camera bianca.
CXSM, cilindro a doppio stelo, guida su bronzine

Punti di forza

Cilindro a doppio stelo con cuscinetto a slitta
Varietà di interruttori e diverse lunghezze di cavo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x142x46 mm
Peso272 g
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro70 mm
Tipologiacilindro guidato
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio7 bar
Diametro di alesaggio10 mm
Paese d'origineCN
233,07 IVA esclusa
/ Unità
284,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione