MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:20 MM CORSA:200 MM 1280200200AM
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.20.02.00AM
Rubix:999180300003577
Produttore:1280.20.02.00AM
EAN:8029798608085


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 8 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 200 mm |
| Tipologia | microcilindri |
Documenti
Dettagli del prodotto : MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:20 MM CORSA:200 MM 1280200200AM
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:20 mm Corsa:200 mm Magnetico:Sì Ammortizzo:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 8 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 200 mm |
| Tipologia | microcilindri |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Materiale | alluminio anodizzato duro (testate); acciaio inox aisi 304 (barilotto/cilindro); stelo in acciaio inox aisi 303 cromato; pistone in alluminio (per taglie 16-20-25); guarnizioni pistone nbr gomma resistente ad oli; guarnizioni stelo miscela poliuretanica autolubrificante (mix); guarnizioni testate nbr; guarnizioni di assorbimento urti nbr (o therban su richiesta). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione