CILINDRO ISO6432 D12 C50 D M 895802
MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:895802
Rubix:999230925008647
Produttore:895802
EAN:3660338481048
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO6432 D12 C50 D M 895802
Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 12 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | iso6432 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore