00016982-ARTICOLO CD85KN20-200-B

Cilindri ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CD85KN20-200-B
Rubix:999221025031566
Produttore:00016982
EAN:3618035429702
00016982-ARTICOLO CD85KN20-200-B

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro200 mm
Tipologiacilindro iso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00016982-ARTICOLO CD85KN20-200-B


La serie C85 è conforme alle norme ISO 6432 e CETOP RP52P. Il C85 è disponibile con fori da 8 a 25 mm e corse standard da 10 a 300 mm. L'esclusivo design della guarnizione dell'asta impedisce l'ingresso della polvere e l'efficacia della tenuta è tale che il C85 è adatto all'uso in ambienti estremamente polverosi. Grazie alle guarnizioni resistenti all'abrasione e alle guarnizioni a naso sostituibili, il C85 offre una durata eccezionale.

Punti di forza

Cilindro ISO, doppio effetto, stelo singolo
Tipo: non rotante
Cuscino: solo paraurti in gomma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso419 g
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro200 mm
Tipologiacilindro iso
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCZ
90,43 IVA esclusa
/ Unità
110,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione