M.CIL.D.20 BASE MAGN. 1260200100M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1260.20.01.00M
Rubix:999180300001728
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.20 BASE MAGN. 1260200100M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:20 mm Corsa:100 mm Magnetico:Sì Testate:AVVITATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 20 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

