CILINDRO ISO6432 D20 C125 D M 895830

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895830
Rubix:999230925008619
Produttore:895830
EAN:3660338481321
CILINDRO ISO6432 D20 C125 D M 895830

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro125 mm
Tipologiaiso6432

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO6432 D20 C125 D M 895830


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro125 mm
Tipologiaiso6432
45,89 IVA esclusa
/ Unità
55,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore