M.CIL.D.12 D.E.MAGN. MIR 1280120050M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.12.00.50M
Rubix:999180300003353
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.12 D.E.MAGN. MIR 1280120050M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:12 mm Corsa:50 mm Magnetico:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 12 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

