M.CIL.D.25 BASE MAGN. 1260250160M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PNEUMAX:1260.25.01.60M
Rubix:999180300001985
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.25 BASE MAGN. 1260250160M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:25 mm Corsa:160 mm Magnetico:Sì Testate:AVVITATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 160 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,67 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

