00029407-ARTICOLO CXSL15-20

Cilindro guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CXSL15-20
Rubix:999221025032820
Produttore:00029407
EAN:3618035660310
00029407-ARTICOLO CXSL15-20

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino15 mm
Corsa del cilindro20 mm
Tipologiacilindro a doppio stelo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00029407-ARTICOLO CXSL15-20


La serie CXS è disponibile in sei misure di foro e corse fino a 100 mm. Questa serie è molto compatta e presenta una specifica non rotante molto accurata. È adatta per applicazioni pick-and-place accurate o per la movimentazione di materiali leggeri. Il CXS può essere utilizzato con interruttori reed o a stato solido. Disponibile nelle versioni per camera bianca.
Cilindro a doppio stelo con slitta su cuscinetti a sfera
- Dimensioni del foro: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
-Corsa da 10 mm a 100 mm a seconda della dimensione dell'alesaggio
-Varietà di interruttori e di lunghezze dei fili conduttori

Attacco filettato: M5 (Rc (PT) per le misure da 25 a 32)
Dimensione del foro: 15 mm
Filettatura: ø6-ø20 Foro
ø25,32ø Foro: Rc 1/8
Contenitore di lubrificazione: Senza funzione di lubrificazione stabile
Corsa: 20 mm
Interruttore automatico: Nessun interruttore
Cavo o connettore precablato: 0,5 m [o nessuno in caso di assenza di interruttore]
Numero: 2 pz. [O nessuno in caso di assenza di interruttore] Numero: 2 pz.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x99x58 mm
Peso272 g
Diametro mandrino15 mm
Corsa del cilindro20 mm
Tipologiacilindro a doppio stelo
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCN
306,18 IVA esclusa
/ Unità
373,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione