M.CIL.D.25 D.E.MAGN. MIR 1280250150M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.25.01.50M
Rubix:999180300003708
Produttore:1280.25.150.M
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.25 D.E.MAGN. MIR 1280250150M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:25 mm Corsa:150 mm Magnetico:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 150 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

