CILINDRO ISO6432 D25 C50 D M 895838

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:895838
Rubix:999230925008611
Produttore:895838
EAN:3660338481406
CILINDRO ISO6432 D25 C50 D M 895838
Riepilogo info tecniche
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro50 mm
Tipologiaiso6432
Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO6432 D25 C50 D M 895838


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro50 mm
Tipologiaiso6432
Mostra UNSPSC / ECL@SS
43,87 IVA esclusa
/ Unità
53,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore