M.CIL.D.8 D.E.MAGN. MIR 1280080085M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PNEUMAX:MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:8 MM CORSA:85 MM MAGN:S?î TES:CIANF.
Rubix:999180300003317
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.8 D.E.MAGN. MIR 1280080085M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:8 mm Corsa:85 mm Magnetico:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | microcilindri |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,96 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
