00029400-ARTICOLO CXSL15-10

Cilindro guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CXSL15-10
Rubix:999221025032818
Produttore:00029400
EAN:3618035660372
00029400-ARTICOLO CXSL15-10
Riepilogo info tecniche
Diametro mandrino15 mm
Corsa del cilindro10 mm
Tipologiacxs
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00029400-ARTICOLO CXSL15-10


La serie CXS è disponibile in sei misure di foro e corse fino a 100 mm. Questa serie è molto compatta e presenta una specifica non rotante molto accurata. È adatta per applicazioni pick-and-place accurate o per la movimentazione di materiali leggeri. Il CXS può essere utilizzato con interruttori reed o a stato solido. Disponibile nelle versioni per camera bianca.
CXSL, cilindro a doppio stelo, guida a sfere

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x89x58 mm
Peso294 g
Diametro mandrino15 mm
Corsa del cilindro10 mm
Tipologiacxs
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
293,96 IVA esclusa
/ Unità
358,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione