CILINDRO ISO6432 D12 C75 D M 895803

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895803
Rubix:999230925008646
Produttore:895803
EAN:3660338481055
CILINDRO ISO6432 D12 C75 D M 895803

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro75 mm
Tipologiaiso6432

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO6432 D12 C75 D M 895803


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro75 mm
Tipologiaiso6432
34,01 IVA esclusa
/ Unità
41,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore