00029419-SEMISLITTA PNEUM.C/CUSC.D.15C40 CXSL15-40

Cilindro guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CXSL15-40
Rubix:999200200084465
Produttore:00029419
EAN:3618035660266
00029419-SEMISLITTA PNEUM.C/CUSC.D.15C40 CXSL15-40

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino15 mm
Corsa del cilindro40 mm
Tipologiacxs
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00029419-SEMISLITTA PNEUM.C/CUSC.D.15C40 CXSL15-40


La serie CXS è disponibile in sei misure di foro e corse fino a 100 mm. Questa serie è molto compatta e presenta una specifica non rotante molto accurata. È adatta per applicazioni pick-and-place accurate o per la movimentazione di materiali leggeri. Il CXS può essere utilizzato con interruttori reed o a stato solido. Disponibile nelle versioni per camera bianca.
CXSL, cilindro a doppio stelo, guida a sfere

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x119x58 mm
Peso340 g
Diametro mandrino15 mm
Corsa del cilindro40 mm
Tipologiacxs
Paese d'origineCN
330,56 IVA esclusa
/ Unità
403,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione