M.CIL.D.25 BASE MAGN. 1260250030M

MICROCILINDRI NORME ISO 6432

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:1260.25.00.30M
Rubix:999180300001871
Produttore:1260.25.00.30M
M.CIL.D.25 BASE MAGN. 1260250030M

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro30 mm
Tipologiabase

Documenti

Dettagli del prodotto : M.CIL.D.25 BASE MAGN. 1260250030M


MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:25 mm Corsa:30 mm Magnetico: Testate:AVVITATE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro30 mm
Tipologiabase
38,84 IVA esclusa
/ Unità
47,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione