01121956-CILINDRO PNEUMATICO CDG1KBN40-300Z
Cilindro pneumatico, antirotazione, doppio effetto, stelo semplice
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SMC:CDG1KBN40-300Z
Rubix:999190700020815
Produttore:01121956

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 16 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 300 mm |
| Tipologia | stelo non rotante |
Dettagli del prodotto : 01121956-CILINDRO PNEUMATICO CDG1KBN40-300Z
Stelo semplice, antirotazione, doppio effetto
Massima precisione antirotazione
Funzionamento ad alta velocità/lunga durata
Possibilità di montaggio sensore
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 16 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 300 mm |
| Tipologia | stelo non rotante |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione