CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0250 0822121008

ISO 15552, serie PRA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Aventics:0822121008
Rubix:160000001463556
Produttore:822121008
CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0250 0822121008

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro250 mm
Tipologiaprofilo cilindro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0250 0822121008


Punti di forza

Le cave a T da 6 mm e le cave a C da 4 mm consentono di montare un gran numero di sensori in modo semplice, rapido e compatto
Disponibile con diametri del pistone da 32 mm a 125 mm
Il sistema di tenuta modulare consente l'adattabilità
Ammortizzazione pneumatica avanzata della posizione finale
Elementi di smorzamento elastico aggiuntivi
Ampia gamma di varianti e accessori disponibili nella configurazione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro250 mm
Tipologiaprofilo cilindro
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Codice doganale84123100
197,97 IVA esclusa
/ Unità
241,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione