00768988-ARTICOLO MKB20-20RNZ

Cilindro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MKB20-20RNZ
Rubix:999221025046383
Produttore:00768988
00768988-ARTICOLO MKB20-20RNZ

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro20 mm
Tipologiacilindro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00768988-ARTICOLO MKB20-20RNZ


In risposta alle richieste dei clienti per cilindri di bloccaggio con staffa rotante che facilitino la manutenzione, offrendo una gamma più ampia di varianti di corsa e opzioni di montaggio doppie, i nostri ingegneri R&S hanno combinato le migliori caratteristiche di due prodotti SMC esistenti, le serie MK e MK2, nella nuova serie MK. Disponibili in diametri da 12 a 63 mm e con lunghezze di corsa del gripper fino a 50 mm a seconda del modello selezionato, la nuova serie MK contribuisce a soddisfare le esigenze dei clienti offrendo sia il montaggio sul corpo che passante, oltre a una facile manutenzione grazie a tenute e perni di guida completamente sostituibili. Progettati per l'uso con i nostri sensori compatti D-M9, con possibilità di montaggio su tutti e quattro i lati (solo su 2 lati per i modelli con diametri di 20 e 25 mm), questi nuovi cilindri pinza rotanti possono, se necessario, essere utilizzati con i nostri sensori resistenti al campo magnetico della serie D-P3DW.
Serie flange rotanti mk-z

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro20 mm
Tipologiacilindro
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima70 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro di alesaggio20 mm
225,19 IVA esclusa
/ Unità
274,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione