10-1650-0502 25N2A20A050

Mini-cilindri Serie 25

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:25N2A20A050
Rubix:170000000439441
Produttore:25N2A20A050
10-1650-0502 25N2A20A050

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro50 mm
Tipologiadoppio effetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 10-1650-0502 25N2A20A050


I mini-cilindri Serie 25 sono prodotti secondo le normative europee CETOP RP52-P e DIN/ISO 6432. La crimpatura del tubo con i fondelli assicura un perfetto allineamento di tutti gli organi. I cilindri della serie 25 sono dotati di un'ammortizzazione pneumatica regolabile.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro50 mm
Tipologiadoppio effetto
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima80 °C
€ 43,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione