PISTON ROD CYLINDER, SERIES CCL, FUNCTIONAL PRINCIPLE DOUBLE-ACTING, PISTON DIAMETER 032, STROKE 005 R480058830

ISO 15552, serie CCL-IS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Aventics:R480058830
Rubix:999180700057444
Produttore:R480058830
EAN:3666750034022
PISTON ROD CYLINDER, SERIES CCL, FUNCTIONAL PRINCIPLE DOUBLE-ACTING, PISTON DIAMETER 032, STROKE 005 R480058830
Riepilogo info tecniche
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro50 mm
Tipologiacilindro iso
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PISTON ROD CYLINDER, SERIES CCL, FUNCTIONAL PRINCIPLE DOUBLE-ACTING, PISTON DIAMETER 032, STROKE 005 R480058830


Punti di forza

-Superfici anodizzate facili da pulire
I raschiatori e i lubrificanti (NSF-H1) sono approvati per le applicazioni alimentari
Tappi protettivi igienici per i fori di montaggio non utilizzati
Disponibile in otto misure che coprono diametri del pistone da 25 mm a 125 mm
Possibilità di scegliere tra ammortizzazione elastica o pneumatica
Possibilità di configurare le connessioni dell'aria per l'alimentazione e lo scarico sul coperchio posteriore, che aumenta la flessibilità nella progettazione del concetto di tubazione del sistema

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro50 mm
Tipologiacilindro iso
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
191,73 IVA esclusa
/ Unità
233,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione