00708513-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATOO ISO CP96SDB125-25
Cilindri ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CP96SDB125-25
Rubix:999230228016732
Produttore:00708513

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 125 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Tipologia | montaggio standard |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00708513-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATOO ISO CP96SDB125-25
Grazie allo sviluppo della serie C(P)96 ISO, possiamo ora offrire ai nostri clienti cilindri con maggiore flessibilità e prestazioni più elevate. Il modello con stelo antirotazione (CP96K(W)/C96K(W)) offre una maggiore precisione di ±0,5º o ±0,3º per alesaggi compresi rispettivamente tra Ø32 e Ø63 o tra Ø80 e Ø100. Il modello a basso attrito (C96Y) è particolarmente adatto per applicazioni di trasporto che richiedono movimenti regolari a basse pressioni. Per le applicazioni in atmosfere potenzialmente esplosive, la gamma 55-C(P)96 è ora conforme alla direttiva ATEX Zona 2, o Zona 3 quando il cilindro è dotato di un rilevatore. Con molte opzioni di "design speciale" disponibili di serie e un'ampia scelta di materiali per i soffietti dello stelo, il C(P)96 è il nuovo standard per i cilindri ISO.
CP96S(D), Cilindro ISO, Doppio effetto con ammortizzo fine corsa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7000 g |
|---|---|
| Diametro mandrino | 125 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Tipologia | montaggio standard |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 406,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 496,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione