M.CIL.D.20 D.E.MAGN. MIR 1280200015M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.20.00.15M
Rubix:999180300003494
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.20 D.E.MAGN. MIR 1280200015M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:20 mm Corsa:15 mm Magnetico:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 20 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

