Riferimenti
SMC:CXSL20-100
Rubix:999221025032826
Produttore:00029443
EAN:3618035660143

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 20 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | cxs |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00029443-ARTICOLO CXSL20-100
La serie CXS è disponibile in sei misure di foro e corse fino a 100 mm. Questa serie è molto compatta e presenta una specifica non rotante molto accurata. È adatta per applicazioni pick-and-place accurate o per la movimentazione di materiali leggeri. Il CXS può essere utilizzato con interruttori reed o a stato solido. Disponibile nelle versioni per camera bianca.
CXSL, cilindro a doppio stelo, guida a sfere
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x194x64 mm |
|---|---|
| Peso | 748 g |
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | cxs |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 421,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 514,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione