M.CIL.D.25 D.E.AMM.MAGN. MIR 1280250300AM
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PNEUMAX:1280.25.03.00AM
Rubix:999180300003741
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.25 D.E.AMM.MAGN. MIR 1280250300AM
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:25 mm Corsa:300 mm Magnetico:Sì Ammortizzo:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 300 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

