MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:16 MM CORSA:15 MM 1280160015AM

MICROCILINDRI NORME ISO 6432

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:1280.16.00.15AM
Rubix:999180300003379
Produttore:1280.16.00.15AM
MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:16 MM CORSA:15 MM 1280160015AM

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro15 mm
Tipologiamicrocilindri
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:16 MM CORSA:15 MM 1280160015AM


MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:16 mm Corsa:15 mm Magnetico: Ammortizzo: Testate:CIANFRINATE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro15 mm
Tipologiamicrocilindri
Temperatura massima70 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro di alesaggio16 mm
Materialeanodized aluminium (barrel); piston magnetico in stainless steel (per bore 010...20); guarnizioni nbr oil resistant rubber
31,33 IVA esclusa
/ Unità
38,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione