Riferimenti
Pneumax:1213.10.5C
Rubix:999180300001189
Produttore:1213.10.5C


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 5 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 5 mm |
| Tipologia | microcilindri |
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL. D.10 C.5 1213105C
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:CORPO FILETTATO ESECUZIONE ESAGONALE Alesaggio Cilindro:10 mm Corsa:5 mm Specifiche:MOLLA ANTERIORE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 5 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 5 mm |
| Tipologia | microcilindri |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Diametro di alesaggio | 10 mm |
| Materiale | ottone nichelato; stelo/pistone acciaio inox (c43 per ø 10); bussola guida stelo in ottone; molla in acciaio inox; guarnizione nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione