M.CIL.D.20 BASE MAGN. 1260200200M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1260.20.02.00M
Rubix:999180300001778
Produttore:1260.20.02.00M


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 10 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 200 mm |
| Tipologia | microcilindri |
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.20 BASE MAGN. 1260200200M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:20 mm Corsa:200 mm Magnetico:Sì Testate:AVVITATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 10 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 200 mm |
| Tipologia | microcilindri |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Materiale | anodizzato in alluminio (camicia); pistone magnetico in acciaio inossidabile; guarnizioni nbr (olio-resistenti) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore