00029583-SEMISLITTA PNEUM.C/BRONZINE D.1 CXSM15-20

Cilindro a doppio stelo CXS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CXSM15-20
Rubix:999200604001148
Produttore:00029583
EAN:3618035659024
00029583-SEMISLITTA PNEUM.C/BRONZINE D.1 CXSM15-20

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino15 mm
Corsa del cilindro20 mm
Tipologiacxs
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00029583-SEMISLITTA PNEUM.C/BRONZINE D.1 CXSM15-20


La serie CXS è disponibile in sei misure di foro e corse fino a 100 mm. Questa serie è molto compatta e presenta una specifica non rotante molto accurata. È adatta per applicazioni pick-and-place accurate o per la movimentazione di materiali leggeri. Il CXS può essere utilizzato con interruttori reed o a stato solido. Disponibile nelle versioni per camera bianca.
CXSM, cilindro a doppio stelo, guida su bronzine

Punti di forza

Cilindro a doppio stelo con cuscinetto a slitta
Varietà di interruttori e diverse lunghezze di cavo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x99x58 mm
Peso272 g
Diametro mandrino15 mm
Corsa del cilindro20 mm
Tipologiacxs
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCN
228,51 IVA esclusa
/ Unità
278,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione