MICR.CIL. D.E. 32X50 MAGN. 1260320050M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1260.32.00.50M
Rubix:999180300002160
Documenti
Dettagli del prodotto : MICR.CIL. D.E. 32X50 MAGN. 1260320050M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:32 mm Corsa:50 mm Magnetico:Sì Testate:AVVITATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

