00442051-MICROCILINDRO CDJP2B10-10D

Cilindro a spillo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDJP2B10-10D
Rubix:999180300036481
Produttore:CDJP2B10-10D
EAN:3618035867795
00442051-MICROCILINDRO CDJP2B10-10D

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro10 mm
Tipologiadoppio effetto (d/a)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00442051-MICROCILINDRO CDJP2B10-10D


I costruttori di macchine che desiderano combinare piccoli cilindri a perno a doppio effetto per applicazioni di bloccaggio, spinta o arresto nelle loro macchine devono spesso destreggiarsi tra i componenti disponibili e lo spazio a disposizione. Ma grazie agli ingegneri progettisti di SMC, leader mondiale nella tecnologia pneumatica, questa sfida è forse un ricordo del passato con l'introduzione della nuova gamma di cilindri a perno della Serie CJP2. Ora disponibile in quattro opzioni di alesaggio, la Serie CJP2 include una piccola ma potente opzione di alesaggio da 4 mm, che la rende il più piccolo cilindro a perno a doppio effetto in circolazione. Le misure di alesaggio da 6, 10 e 16 mm completano la gamma, tutte caratterizzate da corpi in alluminio estruso che li rendono non solo compatti ma anche estremamente leggeri.Con opzioni di corsa più lunga fino a 40 mm, a seconda dell'alesaggio selezionato, l'intera serie CJP2 può essere dotata di interruttori automatici SMC D-M9/D-A9 a montaggio diretto, senza la necessità di staffe di montaggio aggiuntive. Altre opzioni del CJP2 includono cuscini paracolpi in gomma per la resistenza agli urti e un funzionamento più silenzioso, nonché modelli su ordinazione che includono tipi resistenti al calore e al freddo. Le possibilità di montaggio includono opzioni di base/pannello, flangia, piedino, perno e perno di articolazione e la nuova serie CJP2 è completamente intercambiabile con l'attuale gamma CJP di SMC.
C(D)JP2, Microcilindro, doppio effetto, stelo semplice

Punti di forza

È possibile montare anche interruttori automatici a stato solido
Sono ora disponibili opzioni per corse più lunghe
I paracolpi interni in gomma garantiscono un funzionamento più silenzioso e una maggiore durata (fino a 5 milioni di cicli)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x55x22 mm
Peso36 g
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro10 mm
Tipologiadoppio effetto (d/a)
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 36,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione