Riferimenti
SMC:CXSM25-50
Rubix:999221025032874
Produttore:CXSM25-50
EAN:3618035658119

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | cilindro a doppio stelo |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00029728-ARTICOLO CXSM25-50
La serie CXS è disponibile in sei misure di foro e corse fino a 100 mm. Questa serie è molto compatta e presenta una specifica non rotante molto accurata. È adatta per applicazioni pick-and-place accurate o per la movimentazione di materiali leggeri. Il CXS può essere utilizzato con interruttori reed o a stato solido. Disponibile nelle versioni per camera bianca.
Cilindro a doppio stelo con cuscinetto a slitta
- Dimensioni dell'alesaggio: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
- Corse da 10 mm a 100 mm a seconda delle dimensioni dell'alesaggio
- Varietà di interruttori e di lunghezze dei fili conduttori
Attacco filettato: M5 (Rc (PT) per le taglie da 25 a 32)
Dimensione del foro: 25 mm
Contenitore di lubrificazione: Senza funzione di lubrificazione stabile
Corsa: 50 mm
Interruttore automatico: Nessun interruttore
Cavo o connettore precablato: 0,5 m [o nessuno in caso di assenza di interruttore]
Numero: 2 pz. [O nessuno in caso di assenza di interruttore] Numero: 2 pz.
- Dimensioni dell'alesaggio: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
- Corse da 10 mm a 100 mm a seconda delle dimensioni dell'alesaggio
- Varietà di interruttori e di lunghezze dei fili conduttori
Attacco filettato: M5 (Rc (PT) per le taglie da 25 a 32)
Dimensione del foro: 25 mm
Contenitore di lubrificazione: Senza funzione di lubrificazione stabile
Corsa: 50 mm
Interruttore automatico: Nessun interruttore
Cavo o connettore precablato: 0,5 m [o nessuno in caso di assenza di interruttore]
Numero: 2 pz. [O nessuno in caso di assenza di interruttore] Numero: 2 pz.
Punti di forza
Cilindro a doppio stelo con cuscinetto a slitta
Varietà di interruttori e diverse lunghezze di cavo
Varietà di interruttori e diverse lunghezze di cavo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x146x80 mm |
|---|---|
| Peso | 816 g |
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | cilindro a doppio stelo |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 307,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 375,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione