Riferimenti
Camozzi:25N2A25A010
Rubix:170000000439569


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Tipologia | doppio effetto |
Dettagli del prodotto : 10-1700-0102 25N2A25A010
I mini-cilindri Serie 25 sono prodotti secondo le normative europee CETOP RP52-P e DIN/ISO 6432. La crimpatura del tubo con i fondelli assicura un perfetto allineamento di tutti gli organi. I cilindri della serie 25 sono dotati di un'ammortizzazione pneumatica regolabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Tipologia | doppio effetto |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione