M.CIL.D.32 D.E. AMM. MAGN. MIR 1280320025AM
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.32.00.25AM
Rubix:999180300003803
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.32 D.E. AMM. MAGN. MIR 1280320025AM
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:32 mm Corsa:25 mm Magnetico:Sì Ammortizzo:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

