Riferimenti
Pneumax:1280.10.00.25M
Rubix:999180300003325
Documenti
Dettagli del prodotto : 1280100025M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:10 mm Corsa:25 mm Magnetico:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 10 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

