Riferimenti
SMC:MGGMB20-75
Rubix:999221025030418
Produttore:MGGMB20-75
EAN:3618035930703

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 20 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Tipologia | cuscinetto scorrevole, cilindro guidato; doppio effetto |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00004250-ARTICOLO MGGMB20-75
Attuatori guidati
MGGM, cilindro guidato, guida su bronzine
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 108x232x55 mm |
|---|---|
| Peso | 2020 g |
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Tipologia | cuscinetto scorrevole, cilindro guidato; doppio effetto |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 557,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 680,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione